ER D32A42-5-M16-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102895
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102895
    EAN / GTIN 7291075118148
    Gyártó száma 3102895
    L-szám L23980 632

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 68 mm.

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 29 mm
    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
    • Interfész funkciók M16
    • Sarok sugara (RE) 5 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 42 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 43 mm
    • A vágólap (MIID) RXCR 10T3 leírása
    • Teljes hossz (OAL) 68 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 4,5 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz