RXMT 10T3-RM IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602211
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5602211
EAN / GTIN 7291075095760
Gyártó száma 5602211
L-szám L23910 998

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz