• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

E45 D12-W20 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110604
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110604
EAN / GTIN 7291075046311
Gyártó száma 3110604
L-szám L23980 513

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 5,6 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 23,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 75 mm
  • Fej hossza (bal) 2 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SDMT 0903
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz