ER D15A20-5-M10-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101786
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101786
EAN / GTIN 7291075118056
Gyártó száma 3101786
L-szám L23980 1166

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm, átmérő (DC/DCX) 15 mm, vágótestek száma (CICT) 5, vágóél hossza max. (APMX) 2,5 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 18 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Interfész funkciók M10
  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) RXCR 05T1 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4,3 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz