ER D22A32-4-M16-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101798
EAN / GTIN 7291075118124
Gyártó száma 3101798
L-szám L23980 1216

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm, átmérő (DC/DCX) 22 mm, vágóélek száma (CICT) 4, vágóélek hossza max. (APMX) 5 mm, teljes hossz (OAL) 68 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 29 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 43 mm
  • A vágólap (MIID) RXCR 10T3 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 68 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 7,3 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz