ER D15A25-2-M12-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101797
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101797
EAN / GTIN 7291075118117
Gyártó száma 3101797
L-szám L23980 1207

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm, átmérő (DC/DCX) 15 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 5 mm, teljes hossz (OAL) 57 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 21 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) RXCR 10T3 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 12 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz