• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

ER D13A20-4-M10-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101790
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101790
EAN / GTIN 7291075118070
Gyártó száma 3101790
L-szám L23980 1180

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm, átmérő (DC/DCX) 13 mm, vágóbetétek száma (CICT) 4, vágóél hossza max. (APMX) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 18 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Interfész funkciók M10
  • Sarok sugara (RE) 3,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 13 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) leírása RXCR 0702
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz