Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 12.0, teljes hossz (OAL) 85 mm, tényleges hossz (LU) 43 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 120
- Teljes hossz (OAL) 85 mm
- Pont hossza (PL) 1,82 mm
- Perem hossza (LPR) 63 mm
- Tényleges hossz (LU) 43 mm