DCNM 090-027-M12-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3352562
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3352562
EAN / GTIN 7291075401202
Gyártó száma 3352562
L-szám L24040 613

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 9 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 9.0, teljes hossz (OAL) 74,8 mm, hasznos hossz (LU) 32,8 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 9 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 090
  • Teljes hossz (OAL) 74,8 mm
  • Pont hossza (PL) 1,35 mm
  • Perem hossza (LPR) 52,8 mm
  • Tényleges hossz (LU) 32,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz