FCP 092 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568075
EAN / GTIN 7291075299113
Gyártó száma 5568075
L-szám L24050 413

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr frézy (DC) 9,2 mm, kód velikosti uložení frézovací destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 4,61 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 60 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,2 mm
  • A próbafúró átmérője (PDD) 2,55 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,11 mm
  • Perem hossza (LPR) 4,61 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz