DCN 090-045-12R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202657
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202657
EAN / GTIN 7291075242904
Gyártó száma 3202657
L-szám L24040 1111

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 105,8 mm, efektivní délka (LU) 46,35 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 9 mm
  • Kötegátmérő (DF) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 59,16 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 090
  • Teljes hossz (OAL) 105,8 mm
  • Pont hossza (PL) 1,35 mm
  • Perem hossza (LPR) 60,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 46,35 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz