ICG 190 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3302957
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3302957
EAN / GTIN 7291075373639
Gyártó száma 3302957
L-szám L24050 2496

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 19 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 19,0, szög, 1st fokozatú (SIG) 130 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,71 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,7 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
  • Pont hossza (PL) 3,99 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz