FCP 066 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3311629
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3311629
    EAN / GTIN 7291075298390
    Gyártó száma 3311629
    L-szám L24050 2210

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 6,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 3,28 mm

    Jellemző:

    • Támadási szög 60 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,23 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,6 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 2,6 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,5
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3 mm
    • A próbafúró átmérője (PDD) 1,54 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
    • Pont hossza (PL) 0,68 mm
    • Perem hossza (LPR) 3,28 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz