DCN 065-078-08C-12D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3375504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3375504
EAN / GTIN 7291075435504
Gyártó száma 3375504
L-szám L24040 692

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 6,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 6,5, teljes hossz (OAL) 126,3 mm, tényleges hossz (LU) 79,18 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 6,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 6,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,5
  • L/D tartomány 12xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 065
  • Teljes hossz (OAL) 126,3 mm
  • Pont hossza (PL) 1,18 mm
  • Perem hossza (LPR) 90,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 79,18 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz