FCP 172 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5568145
    EAN / GTIN 7291075299694
    Gyártó száma 5568145
    L-szám L24050 607

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 17,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka konzoly (LPR) 7,3 mm.

    Jellemző:

    • Támadási szög 60 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17,2 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 5,9 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,6 mm
    • A próbafúró átmérője (PDD) 4,14 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
    • Pont hossza (PL) 1,4 mm
    • Perem hossza (LPR) 7,3 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz