DCN 170-136-20R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202740
EAN / GTIN 7291075277692
Gyártó száma 3202740
L-szám L24040 651

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 212,9 mm, efektivní délka (LU) 138,59 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 25 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 17 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 159,81 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 170
  • Teljes hossz (OAL) 212,9 mm
  • Pont hossza (PL) 2,59 mm
  • Perem hossza (LPR) 162,9 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 138,59 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz