DCNM 080-024-M12-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3352560
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3352560
EAN / GTIN 7291075401189
Gyártó száma 3352560
L-szám L24040 600

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 8.0, teljes hossz (OAL) 71,4 mm, hasznos hossz (LU) 29,4 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 080
  • Teljes hossz (OAL) 71,4 mm
  • Pont hossza (PL) 1,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 49,4 mm
  • Tényleges hossz (LU) 29,4 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz