PCHRS 10-17-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3344787
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3344787
EAN / GTIN 7291075436570
Gyártó száma 3344787
L-szám L23920 2159

Leírás

Leírás:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,25 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,25 mm
  • Működési szélesség (WF) 10 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 8 mm
  • Fej hossza (bal) 17 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz