PENTA 17R10SP6D-RS IC1007 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3391145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3391145
EAN / GTIN 7291075460711
Gyártó száma 3391145
L-szám L24080 260

Leírás

Leírás:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,05 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 6 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban