PCHR 20-24-JHP-MC Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3328559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328559
EAN / GTIN 7291075386288
Gyártó száma 3328559
L-szám L23920 29

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 95 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 6,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 13,5 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 95 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz