PCHR 25-24-5 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302955
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-3 munkanapon belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302955
EAN / GTIN 7291075172157
Gyártó száma 2302955
L-szám L23920 2528

Leírás

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skæredybde maks. (CDX) 6,4 mm, skærebredde maks. (CWX) 5,2 mm, skærebredde min. (CWN) 3,21 mm, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,21 mm
  • Hovedlængde (LH) 21,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz