PCHR 20-24-5 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302953
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302953
EAN / GTIN 7291075172133
Gyártó száma 2302953
L-szám L23920 264

Leírás

Leírás:

Faragószerszámtartó, vágási mélység max. (CDX) 6,4 mm, vágási szélesség max. (CWX) 5,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,21 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 6,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,21 mm
  • Fej hossza (bal) 21,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz