PENTA 17N033P000RS IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3341546
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3341546
EAN / GTIN 7291075390322
Gyártó száma 3341546
L-szám L24080 328

Leírás

Leírás:

Forgácsolás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 0,6 mm, vágási szélesség (CW) 0,33 mm, belső kör átmérő (IC) 18,22 mm.

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,6 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,33 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 18,22 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban