PENTA 17R03SP6D-RS IC1007 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3391140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 3391140
    EAN / GTIN 7291075460667
    Gyártó száma 3391140
    L-szám L24080 257

    Leírás

    Leírás:

    Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,6 mm, šířka řezu (CW) 0,3 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 0,6 mm
    • Vágási szélesség (CW) 0,3 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,03 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 1,2 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz