A40U SVQNL-22-AL-JHP Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3336015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336015
EAN / GTIN 7291075391770
Gyártó száma 3336015
L-szám L23990 235

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 348,1 mm, Dmin upichování 49 mm, výška stopky (H) 36 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 348,1 mm
  • Működési szélesség (WF) 23,4 mm
  • A vágólap (MIID) VNGU 220630-R3N leírása
  • Dmin. Távolság 49 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 14,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6,5 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 60 mm
  • Szármagasság (H) 36 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz