VNGU 220616-R3N IC20 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3346721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346721
EAN / GTIN 7291075424997
Gyártó száma 3346721
L-szám L23950 1979

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, R3N-es csavarkulcs, 1,6 mm-es saroksugár (RE), 22 mm-es vágóél-hossz (L), 12,7 mm-es metszőátmérő (IC), 6,51 mm-es vágóbetét-vastagság (S)

Jellemző:

  • Spanformer R3N
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,51 mm
  • Maximális előtolás 0,35 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz