HSM90SFD50-4-63A/80MQL-22 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3329047
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3329047
EAN / GTIN 7291075397017
Gyártó száma 3329047
L-szám L23980 380

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, celková délka (OAL) 142 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HSM90S APCR 220708R
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm
  • Tartótengely HSK A63/80
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 73,1 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz