FPI 182 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3326055
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLASHCHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3326055
EAN / GTIN 7291075378597
Gyártó száma 3326055
L-szám L24050 1490

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr břitu (DC) 18,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,99 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,3 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 3,31 mm

Ugyanabból a sorozatból "FLASHCHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz