FCM 140-070-15.87A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3325794
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLASHCHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325794
EAN / GTIN 7291075380521
Gyártó száma 3325794
L-szám L24040 475

Leírás

Leírás:

Beillesztett fúrótestek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, ülékméret kód (SSC) 14,0, teljes hossz (OAL) 5,4 ″, használható hossz (LU) 2-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,567”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,551”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,41”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 14,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 140-SG
  • Teljes hossz (OAL): 5,4”
  • Pont hossza (PL): 0,1”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,51”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 2-3/4″

Ugyanabból a sorozatból "FLASHCHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz