FCM 115-057-15.87A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3325782
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLASHCHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325782
EAN / GTIN 7291075380477
Gyártó száma 3325782
L-szám L24040 399

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, illessze be az ülés méretkódját (SSC) 11,0, teljes hossza (OAL) 4,76 ″, használható hossz (LU) 2,26 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,469”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,453”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,788”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 11,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 115-SG
  • Teljes hossz (OAL): 4,76”
  • Pont hossza (PL): 0,082”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,87”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 2,26”

Ugyanabból a sorozatból "FLASHCHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz