FCM 135-067-15.87A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3325792
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLASHCHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325792
EAN / GTIN 7291075380514
Gyártó száma 3325792
L-szám L24040 451

Leírás

Leírás:

Beillesztett fúrótestek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, ülékméret kód (SSC) 13,0, teljes hossz (OAL) 5-1 / 4 ″, használható hossz (LU) 2,64 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,547”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,531”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,263”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 13,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 135-SG
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/4″
  • Pont hossza (PL): 0,097”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,36”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 2,64”

Ugyanabból a sorozatból "FLASHCHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban