FCM 130-065-15.87A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3325789
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLASHCHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3325789
    EAN / GTIN 7291075380507
    Gyártó száma 3325789
    L-szám L24040 429

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, illessze be az ülés méretkódját (SSC) 13,0, teljes hossza (OAL) 5,13 ″, használható hossz (LU) 2,56 ″

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,528”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,512”
    • Perem átmérője (DF): 0,79”
    • Funkcionális hossz (LF): 3,147”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 13,0
    • Hossz csoport: 5xD
    • Master Insert Identification (MIID): IDI 130-SG
    • Teljes hossz (OAL): 5,13”
    • Pont hossza (PL): 0,093”
    • Kiálló hossz (LPR): 3,24”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 1,89”
    • Használható hossz (LU): 2,56”

    Ugyanabból a sorozatból "FLASHCHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz