FCM 110-033-15.87A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3325778
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLASHCHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325778
EAN / GTIN 7291075380316
Gyártó száma 3325778
L-szám L24040 390

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, illessze be az ülés méretkódját (SSC) 11,0, teljes hossza (OAL) 3,78 ″, használható hossz (LU) 1,3 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,449”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,433”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,811”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 11,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 110-SG
  • Teljes hossz (OAL): 3,78”
  • Pont hossza (PL): 0,079”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,89”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 1,3”

Ugyanabból a sorozatból "FLASHCHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz