Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, illessze be az ülés méretkódját (SSC) 10,0, teljes hossza (OAL) 3,62 ″, használható hossz (LU) 1,18 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,409”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,394”
- Perem átmérője (DF): 0,79”
- Funkcionális hossz (LF): 1,658”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 10,0
- Hossz csoport: 3xD
- Master Insert Identification (MIID): IDI 100-SG
- Teljes hossz (OAL): 3,62”
- Pont hossza (PL): 0,072”
- Kiálló hossz (LPR): 1,73”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,89”
- Használható hossz (LU): 1,18”