FPI 124 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325987
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLASHCHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325987
EAN / GTIN 7291075378016
Gyártó száma 3325987
L-szám L24050 1375

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 12,4 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 12,0, szög, 1. fokozat (SIG) 140 fok.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,54 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,8 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,26 mm

Ugyanabból a sorozatból "FLASHCHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz