SDK D3.0-4.3-05-1.25-12-C Héjmarók

Cikkszám: 3323009
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3323009
EAN / GTIN 7291075389166
Gyártó száma 3323009
L-szám L23980 1671

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 50, vágási mélység maximum (APMX) 4,309 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 5,63 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 50
  • Maximális vágási mélység (APMX): 4,309”
  • Fuvola száma (NOF): 5
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,874”
  • Master Insert Identification (MIID): 1205 SDHT
  • Teljes hossz (OAL): 5,63”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz