SDK D2.5-2.6-04-1.0-12-C Héjmarók

Cikkszám: 3323003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323003
EAN / GTIN 7291075389111
Gyártó száma 3323003
L-szám L23980 1629

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 24, vágási mélység maximum (APMX) 2,603 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3,661 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 24
  • Maximális vágási mélység (APMX): 2,603”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,252”
  • Master Insert Identification (MIID): 1205 SDHT
  • Teljes hossz (OAL): 3,661”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz