SDK D63-55-05-27-12-C Héjmarók

Cikkszám: 3322981
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3322981
EAN / GTIN 7291075388060
Gyártó száma 3322981
L-szám L23980 885

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 27 mm, vágási átmérő (DC) 63 mm, vágóelemek száma (CICT) 25, vágási hossz max (APMX) 55 mm, vágóélek száma (N) 5, teljes hossz (OAL) 80 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 25
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 55 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SDHT 1205
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz