HM90 E90A-D16-2-M08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3194670
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3194670
EAN / GTIN 7291075122770
Gyártó száma 3194670
L-szám L23980 220

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 14,75 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 47,5 mm, effektív hossz (LU) 24 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14,75 mm
  • Interfész funkciók M08
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 47,5 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 15 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 24 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz