APKT 100310PDR-RM IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5694945
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5694945
Másolás
EAN / GTIN 7291075039085
Másolás
Gyártó száma 5694945
Másolás
L-szám L23910 473
Másolás

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 9,8 mm, lapkahossz (INSL) 10,75 mm, lapkavastagság (S) 3,47 mm, lapkaszélesség (W1) 6,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 9,9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • 1. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,75 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,47 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz