Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,61 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Ívsugár (RE): 0,177”
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,61”
- Fuvola száma (NOF): 1
- Fej hossza (bal): 2,8”
- Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
- Teljes hossz (OAL): 5”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 25,9 fok
- Szár típusa: Kerek
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok