Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 29 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 6 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
- Interfész funkciók M16
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 6 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Átmérő (DC/DCX) 20 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
- Funkcionális hossz (LF) 35 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H606 RXCU 1206-AXMP
- Teljes hossz (OAL) 60 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,5 fok