H606 RXCU 1206-AXMP IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606917
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO Round H606 Line
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606917
EAN / GTIN 7291075309119
Gyártó száma 5606917
L-szám L23910 723

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagsága (S) 5,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,9 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,4 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 6

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Round H606 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz