H606 RXCU 43-AXT IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607685
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO Round H606 Line
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607685
EAN / GTIN 7291075322286
Gyártó száma 5607685
L-szám L23910 1377

Leírás

Leírás:

Marás cserélhető betétek, beírt kör átmérője (IC) 0,51 ″, Beszúrás vastagsága (S) 0,236 ″

Jellemző:

  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Beírt kör átmérője (IC): 0,51”
  • Lapka vastagsága (S): 0,236”
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,016 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,004 foga
  • Vágóélek száma: 6

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Round H606 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz