S890 FSN D160-10-40-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3136279
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 890 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3136279
EAN / GTIN 7291075290219
Gyártó száma 3136279
L-szám L23980 971

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 156,5 mm, vágótestek száma (CICT) 10, kerékagy átmérő (DHUB) 106 mm, teljes hossz (OAL) 64,1 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 156,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 156,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 106 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése S890 SNMU 1305PNR
  • Teljes hossz (OAL) 64,1 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 89 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 890 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz