S890 FSN D080-07-27-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105718
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 890 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105718
EAN / GTIN 7291075290097
Gyártó száma 3105718
L-szám L23980 1012

Leírás

Leírás:

Homlokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 76,5 mm, vágótestek száma (CICT) 7, tengelyátmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 51,1 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 76,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 76,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése S890 SNMU 1305PNR
  • Teljes hossz (OAL) 51,1 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 89 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 890 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz