S890 FSN D4.0-08-1.50-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106094
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 890 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106094
EAN / GTIN 7291075290400
Gyártó száma 3106094
L-szám L23980 2149

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 3,862 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 3,23 ″, teljes hossz (OAL) 2,047 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3,862”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3,862”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,23”
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Teljes hossz (OAL): 2,047”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 89 fok
  • Használható hossz (LU): 2,043”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 890 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz