S890 FSN D3.0-07-1.00-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 890 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106092
EAN / GTIN 7291075290394
Gyártó száma 3106092
L-szám L23980 2136

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2,862 ″, vágási tétel száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 2,22 ″, teljes hossz (OAL) 1,797 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2,862”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,862”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,22”
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Teljes hossz (OAL): 1,797”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 89 fok
  • Használható hossz (LU): 1,793”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 890 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban