Leírás:
Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1,862 ″, vágási elem száma (CICT) 4, Hub átmérő (DHUB) 1,771 ″, teljes hossz (OAL) 1,797 ″
Jellemző:
- Arbor stílus: A
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 2”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1,862”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,862”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 1,771”
- Master Insert Identification (MIID): S890 SNMU 1305PNR
- Teljes hossz (OAL): 1,797”
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 89 fok
- Használható hossz (LU): 1,793”