Leírás:
Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 76,5 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 51,1 mm
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
- Átmérő (DC/DCX) 76,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 76,5 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 9
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése S890 SNMU 1305PNR
- Teljes hossz (OAL) 51,1 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 89 fok